Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2730035
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     112220
EAN/GTIN:
     4015867520062
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Mit dem equip Y-Kabel können Sie mehrere Geräte an eine Steckdose anschließen, um den Platz auf der Steckdosenleiste, dem Überspannungsschutz oder der Steckdose zu maximieren. Es ist perfekt für die Einrichtung von zwei Monitorarmen.
Equip - Stromkabel - CEE 7/7 (M) zu IEC 60320 C13 - 1.8 m - 90° Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
90 Grad Stecker, Poly-Beutel Verpackung
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x Strom IEC 60320 C13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.