Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2623522
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.003
EAN/GTIN:
     4016514011711
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung wieland h05vv-f 3g...
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Vorteile dieser Leitungen mit weltweit eingesetzten Steckverbindern sind Flexibilität in der Länge, Austauschbarkeit bei anderen Längenanforderungen, Verfügbarkeit für verschiedene Lände
Bachmann - Stromkabel - CEE 7/4 (M) zu GST18i3 (W) - 3 m - rechts-gewinkelter Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Rechts-gewinkelter Stecker
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/4 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Spannungsversorgung GST18i3 - weiblich
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.