Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mobile-Stand für System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2140365
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049310
EAN/GTIN:
     4007249493101
Hama - Mobile-Stand für System - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
11.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mobile-Stand für System
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder
Gewichtsbeschränkung
25 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,92*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,87*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.