Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA WORKSTATION SILENT 6100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2056820
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000908
EAN/GTIN:
     4039407009534
Suchbegriffe:
Workstation
terra workstation
workstation
TERRA WORKSTATION SILENT 6100 - GREENLINE - DTS - 1 x Core 2 Duo E8500 / 3.16 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - DVD-Writer - Quadro FX 470 - 1GbE - Windows Vista Business/XP Pro-Downgrade/Windows 7-Upgrade-Option - Monitor: keiner - Black Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Workstation
Farbe
Black Silver
Formfaktor des Produktes
Desktop Slimline
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
RAM
Technologie
DDR2 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
4 GB / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 2 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
800 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
WfM 2.0
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI 2.3
Ethernet-Controller
2 x Realtek RTL8111C
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
300 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27.8 dBA
Massenspeicher-Controller
Typ
2 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Software
Adobe Acrobat Reader, Cyberlink PowerDVD, Nero Express, Kaspersky Internet Security (Abonnement für 90 Tage) (OEM)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business/XP Professional-Downgrade/Windows 7-Upgrade-Option
Microsoft Office Preloaded
Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
43.3 cm
Höhe
32.6 cm
Tastatur
Schnittstelle
USB
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max. zugewiesene RAM-Größe
512 MB
Grafikprozessor
NVIDIA Quadro FX 470
Videoschnittstellen
DVI
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Tilt Wheel
Schnittstelle
USB
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
NVIDIA Quadro FX 470
Taktfrequenz
3.16 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core 2 Duo E8500
Front-Side-Bus
1333 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA775-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA 3Gb/s
Kapazität
1 x 500 GB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 8 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 6 x Audioausgang/-eingang (Vorderseite: 2) ¦ 2 x DVI-I
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x4 (1x-Modus)
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW DVD-Writer - SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.878,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,19*
€ 2.430,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,70*
€ 2.405,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,88*
€ 2.334,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,11*
€ 2.287,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,66*
€ 2.235,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.