| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2054362 Herst.-Nr.: 89223 EAN/GTIN: 4043619892235 |
| | |
|
| | |
| Die PCI Express x1 Karte von Delock bietet Ihnen die Möglichkeit Low-Profile PCI-Erweiterungskarten zu verwenden oder zeitgleich Ihren PC um eine weitere PCI-Schnittstelle zu erweitern. Zudem können Sie bedingt auch Standard PCI Karten anstecken, wobei eventuell einige Ports nicht verwendet werden können, wenn diese außerhalb der Öffnung liegen. Die Karte lässt sich ganz einfach installieren und wird über den vormontierten 4pin Molex-Steckeranschluss mit Strom über das PC Netzteil versorgt. Mit Hilfe der Öffnung können Sie die PCI Karte im Gehäuse leichter erreichen und gegebenenfalls verschiedene Geräte anschließen. Delock PCI Express x1 > PCI Card 32bit - Riser Card Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Riser Card | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie riser delock, sas controller, pcie sas controller |
| | |
| |