Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Trusted Platform Module (TPM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE TPM
HPE TPM
Artikel-Nr.:
     C1001-2043131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     488069-B21
EAN/GTIN:
     4948382624161
Suchbegriffe:
TPM Modul
TPM Module
Trusted Platform Modul
tpm modul
Integrierter Trusted Platform Module Sicherheitschip ist ein Hardware-Sicherheitsmodul, mit dem Kernsicherheitselemente in das Subsystem integriert werden, und das durch HPE in der Funktion als ein Gründungsunternehmen der Trusted Computing Group entwickelt wurde. Der integrierte TPM Sicherheitschip nutzt einen Root Key, der in Silizium verwahrt wird, zur Erweiterung der Datei- und Ordnerverschlüsselung von Microsoft Betriebssystemen und bildet die Grundlage für die Authentifizierung TPM fähiger PCs gegenüber dem Unternehmensnetzwerk.
HPE Trusted Platform Module (TPM) - Trusted Platform Module (TPM) - für SimpliVity 380 Gen9; StoreEasy 3850; Synergy 480 Gen10, 620 Gen9, 660 Gen9, 680 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trusted Platform Module (TPM)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4510 Gen9 ¦ HPE ProLiant BL460c G7, BL460c Gen8, BL490c G7, BL620C G7, BL660c Gen8, BL680c G7, BL685c G7, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL180 Gen9, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Special Server, DL370 G6 High Performance, DL380 G6, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL580 G7 High Performance, DL980 G7, MicroServer, MicroServer Gen8, MicroServer Gen8 Base, MicroServer Gen8 Base Starter Kit, MicroServer Gen8 Entry, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9, ML10 Gen9 Entry, ML10 Gen9 Performance, ML10 v2, ML10 v2 Base, ML10 v2 Entry, ML10 v2 Performance, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, WS460c Gen8 ¦ HPE SimpliVity 380 Gen9 Node ¦ HPE StorageWorks Network Storage Blade X1800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3800 G2, X3800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1500 G2, X1600 G2, X1800 G2 ¦ HPE StoreEasy 1450, 1850, 3850 Gateway Single Node ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 480 Gen9 Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Compute Module, 660 Gen9 Base Compute Module, 660 Gen9 Compute Module, 660 Gen9 Entry Compute Module, 660 Gen9 Expanded Storage Compute Module, 660 Gen9 Performance Compute Module, 680 Gen9 4S-EX Base Compute Module, 680 Gen9 4S-EX Performance Compute Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 181,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
727021-B21
€ 1.973,74*
Zubehör
HP
654081-B21
€ 1.101,55*
Zubehör
HP
766342-B21
€ 2.353,09*
Zubehör
HP
752687-B21
€ 3.045,26*
Zubehör
HP
752689-B21
€ 5.078,11*
Zubehör
HP
732342-421
€ 16.219,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.