Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq 6720s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1720019
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     GJ761AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Mit seinem frischen neuen Look, beeindruckenden Leistungsmerkmalen für ein mobiles Büro besticht der HP Compaq 6720s durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
HP Compaq 6720s - Keine CPU - GMA X3100 - 0 GB RAM - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Speicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
RAM
0 GB
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
4 GB
Leere Steckplätze
2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Preistyp
CTO
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, ICES
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Faxkompatibilität
G3
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
47 Wh
Betriebszeit
Bis zu 4.5 Stunden
Kommunikationsformen
Netzwerkschnittstelle
10/100 Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.5 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 26.7 cm x 3.2 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel GL960 Express
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Keine CPU
Front-Side-Bus
800 MHz
Audio & Video
Kompatibilität
Sound Blaster Pro, High-Definition-Audio
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Max. zugewiesene RAM-Größe
384 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 4.0
Grafikprozessor
Intel GMA X3100
Codec
AD1981HD
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
1 x Batterie ¦ 3 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Steckplatz
2 x Speicher (2 frei) ¦ 1 x ExpressCard/54 (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, MultiMediaCard)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,52*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.