Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq 8510p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1718385
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RQ556AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Außergewöhnliche Grafik und Leistung in einem leistungsfähigen, aber kompakten Notebook mit 15,4" Widescreen-Display mit einem Gewicht von nur 2,77 kg und einer Höhe von lediglich 28 mm.
HP Compaq 8510p - Keine CPU - 0 GB RAM - 39.1 cm (15.4") - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Speicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
RAM
0 GB
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
4 GB
Leere Steckplätze
2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP ProtectTools Embedded Security, HP Disk Sanitizer, HP Enhanced DriveLock, HP 3D DriveGuard
Preistyp
CTO
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Faxkompatibilität
G3
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
73 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.7 cm x 26 cm x 2.8 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel PM965 Express
CPU
Keine CPU
Audio & Video
Kompatibilität
Sound Blaster Pro, High-Definition-Audio
Videospeicher
256 MB
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Codec
AD1981HD
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, "Pointing Stick" Zeigegerät
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
1 x Batterie ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Steckplatz
2 x Speicher (2 frei) ¦ 1 x CardBus (1 frei) ¦ 1 x Smart Card (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Besonderheiten
Blendfreie
Breitbild
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,61*
€ 1.020,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,91*
€ 1.017,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,37*
€ 975,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,66*
€ 943,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,89*
Zubehör
HP
AT486AA
ab € 419,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.