Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 4412FGML System-Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1692970
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412 FGML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 4412FGML - System-Gebläseeinheit - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.9 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
175 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1950 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
32 dBA
Luftstrom
114 m³/h (67,1 CFM)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,68*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,51*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 28,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.