Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1654182
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047870
EAN/GTIN:
     4047443054753
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hama Profi - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (W) zu CEE 7/7 (M) - 5 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Besonderheiten
Geformt
Länge
5 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 4,21*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,38*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.