Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESPRIMO Mobile V5515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1633338
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:EM7BV5515AB5DE
EAN/GTIN:
     4333643406677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Das ESPRIMO Mobile V5515 ist Ihr Einstieg in das professionelle mobile Arbeiten. Es ist der professionelle Begleiter für den preisbewussten Gelegenheitsnutzer. Dieses Notebook ist die ultimative Balance aus wertvoller Leistung und klassenbester Mobilität zu einem sehr attraktiven Preis. Das brillante, große 15,4-Zoll-Breitbild-Display sorgt für maximalen Betrachtungskomfort und eine ergonomische Tastatur in Standardgröße. Es ist ideal für Benutzer, die sowohl unterwegs als auch im Büro arbeiten, und verfügt über einen integrierten Super-Multi-DVD-Brenner und LAN. Das Wireless-LAN-Modul bietet unbegrenzte Konnektivität, wo immer Sie sind.
Fujitsu ESPRIMO Mobile V5515 - Intel Pentium T2130 / 1.86 GHz - Vista Home Basic - Mirage 3+ - 1 GB RAM - 80 GB HDD - DVD SuperMulti - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Basic
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort
Lokalisation
Region: Deutschland
Kennzeichnung
WHQL, R&TTE, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security (Abonnement für 90 Tage), Nero
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
2000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 1.33 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11b/g
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 26 cm x 3.9 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
SiSM672
Cache
L2 - 1 MB
CPU
Intel Pentium T2130 / 1.86 GHz
Front-Side-Bus
533 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Max. zugewiesene RAM-Größe
256 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor
SiS Mirage 3+
Codec
Realtek ALC268
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
3 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer
Steckplatz
2 x Speicher (1 frei) ¦ 1 x ExpressCard/54 (1 frei)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM fest
Hauptspeicher
80 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
RAM
1 GB (1 x 1 GB)
Geschwindigkeit
667 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
2 GB
Leere Steckplätze
1
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,86*
€ 799,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,27*
€ 777,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,54*
€ 759,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,12*
€ 724,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.