Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Privacy Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1630799
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF154WEU
EAN/GTIN:
     5024442894138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie die "Daten", die auf dem Bildschirm angezeigt werden, vor fremden Blicken, sei es im Büro oder unterwegs. Es gibt Dinge im Leben, die Sie gern mit anderen teilen. Wichtige persönliche oder Firmendokumente gehören aber bestimmt nicht dazu. Sicher würden Sie Ihr persönliches Fotoalbum oder wichtige Geschäftsunterlagen niemandem zeigen, der zufällig im Flughafen oder im Flugzeug neben Ihnen sitzt. Das elektronische Zeitalter hat herkömmliche Papierdokumente und Fotos verdrängt und sie durch elektronische Dateien und digitale Bilder ersetzt. Schützen Sie also die auf Ihrem Bildschirm angezeigten Informationen vor allzu neugierigen Blicken: mit einer Bildschirmblende von Targus. Die Bildschirmblende ist eine hauchdünne Folie, mit der der LCD-Bildschirm Ihres Notebooks abgedeckt wird. Wenn diese angebracht ist, ist das angezeigte Bild nur sichtbar, wenn Sie direkt davor sitzen. Gleichzeitig werden Spiegelungen im Bildschirm reduziert und dieser vor Beschädigungen geschützt.
Targus Privacy Screen - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - 39,1 cm Breitbild (15,4 Zoll Breitbild) - für Dell Inspiron 1501, 1520, 1521, 1525; Latitude E5500; Precision M4400; Vostro 1500, 1510
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Breite
33.1 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
40 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39,1 cm Breitbild (15,4 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Glänzend, matt
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Touchscreen-kompatibel, Blaulichtfilter, entspiegelt, blendfrei, +/- 30° Betrachtungswinkel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 1501 (15.4 Zoll), 1520, 1521, 1525 ¦ Dell Latitude E5500 ¦ Dell Precision M4400 ¦ Dell Vostro 1500, 1510
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar
Seitenverhältnis
16:10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.