Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1604968
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047867
EAN/GTIN:
     4007249478672
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hama Profi - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (W) zu CEE 7/7 (M) - 10 m - geformt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt
Länge
10 m
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,69*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.