Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMILO Pro V3515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1574173
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:EM75V3515AC1DE
EAN/GTIN:
     4333643093983
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Die AMILO Pro V3515 Edition bietet neueste Technologie zum günstigen Preis. Ausgestattet mit starken Prozessoren und einer Vielzahl an Schnittstellen sind Sie bestens gerüstet für den mobilen Einsatz. Schnurlose Kommunikation macht die Mobilität perfekt.
Fujitsu AMILO Pro V3515 - Intel Core Duo T2350 / 1.86 GHz - Win XP Pro - Chrome9 HC - 1 GB RAM - 120 GB HDD - DVD SuperMulti - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Speicher
RAM
1 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
2 GB
Technologie
DDR2 SDRAM
Geschwindigkeit
533 MHz
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Premium Ready
Kennzeichnung
WHQL, R&TTE, RoHS
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security, Nero
Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.90
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Betriebszeit
Bis zu 2.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11b/g
Netzwerkschnittstelle
10/100 Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.7 cm x 27.1 cm x 3.9 cm
Gewicht
2.9 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Duo T2350 / 1.86 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache
L2 - 2 MB
Front-Side-Bus
533 MHz
Chipsatz
VIA VN896
Audio & Video
Grafikprozessor
VIA Chrome9 HC
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x Speicher ¦ 1 x ExpressCard/54 (1 frei)
Schnittstellen
4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
120 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM fest
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,96*
€ 915,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,02*
€ 891,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,89*
€ 872,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,29*
€ 829,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.