Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMILO Pro V8210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1508912
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:V8210-02DE
EAN/GTIN:
     4045827915928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Das AMILO Pro V8210 ist ein vielseitiges Allround Notebook für den professionellen Anwender. Es ist ausgestattet mit einem 15.4 Zoll WXGA Display, und einem eingebauten DVD Brenner. Bluetooth und WLAN stehen optional zur Verfügung für den Online-Zugang unterwegs. Neben 4 USB Ports und einem integrierten 3 in 1 Kartenlesegerät ist das Gerät wahlweise ausgestattet mit einem Intel Core 2 Duo. Das AMILO Pro V8210 ist sowohl vorkonfiguriert als auch maßgeschneidert bestellbar um Ihren speziellen Anforderungen zu genügen.
Fujitsu AMILO Pro V8210 - Intel Core 2 Duo T5500 / 1.66 GHz - Centrino Duo - Win XP Pro - GMA 950 - 512 MB RAM - 80 GB HDD - DVD-Writer DL - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Speicher
Technologie
DDR2 SDRAM
RAM
512 MB
Geschwindigkeit
667 MHz / PC2-5300
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
4 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
667 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Wake-On-LAN
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Europa
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Capable
Kennzeichnung
UL, cUL, WHQL, R&TTE, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Betriebszeit
Bis zu 5 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IrDA 1.1
Drahtlos
802.11a/b/g
Drahtlos-Controller
Intel PRO/Wireless 3945ABG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 26 cm x 4.5 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel 945GM Express
Funktionen
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Enhanced Intel Deeper Sleep with Dynamic Cache Sizing, Intel 64 Technology, Intel Advanced Digital Media Boost, Intel Advanced Smart Cache, Intel Dynamic Bus Parking, Intel Dynamic Power Coordination, Intel Intelligent Power Capability, Intel Smart Memory Access, Intel Wide Dynamic Execution
Cache
L2 - 2 MB
Plattform-Technologie
Intel Centrino Duo
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core 2 Duo T5500 / 1.66 GHz
Front-Side-Bus
667 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Max. zugewiesene RAM-Größe
224 MB
Kamera
Ja
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 3.0
Grafikprozessor
Intel GMA 950
Codec
Realtek ALC861
Eingang
Typ
Maus, Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Infrarot IrDA ¦ 4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
Steckplatz
1 x PC-Karte (1 frei) ¦ 2 x Speicher (0 frei)
Speicherkartenleser
3-in-1 (SD-Karte, Memory Stick, MultiMediaCard)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Speicherkapazität
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer)
Hauptspeicher
80 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,88*
€ 1.113,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,54*
€ 1.110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,20*
€ 1.105,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,76*
€ 1.096,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Zubehör
Neomounts
NSLS100
ab € 39,96*
Zubehör
Neomounts
NOTEBOOK-D100
ab € 61,60*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.