Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 EARTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1492434
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 EARTH
EAN/GTIN:
     4016032175919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Geeignet für alle DIGITUS 19-Zoll-Schränke . Zur Erdung der im Schrank installierten Komponenten.
Digitus DN-19 EARTH - Rack - Erdungssatz - für P/N: DN-19 07U-6/6, DN-19 09U-6/6, DN-19 12U-6/6, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 20U-6/6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Erdungssatz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DN-19 07-U, DN-19 07U-6/6, DN-19 09-U, DN-19 09U-6/6, DN-19 12-U, DN-19 12U-6/6, DN-19 16-U, DN-19 16U-6/6, DN-19 20-U, DN-19 20U-6/6
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.