Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC733I 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1490373
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-733I-450B
EAN/GTIN:
     0672042661350
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Supermicro SC733I 450 - Tower - E-ATX 450 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Lüfter
12 cm - (1 installiert) ¦ 9 cm - (1 installiert)
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Gestellte Leistung
450 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
55.9 cm
Höhe
42.4 cm
Gewicht
17.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstellen
1 x USB
Erweiterungssteckplätze
7 (gesamt)/ 7 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.