Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMILO Pro V3505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1460068
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:APED350565D1DE
EAN/GTIN:
     4045827787273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Die AMILO Pro V Serie wurde entwickelt, um hervorragende Leistung in Kombination mit den besten Features für mobiles Arbeiten zu einem attraktiven Preis zu liefern. Die Produkte dieser Serie werden auf den neusten technischen Stand gebracht, die sich besonders an den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen orientieren. Die Notebooks haben einen großen Bildschirm mit besonders guter Auflösung für hohen Seh-Komfort sowie eine ergonomische Tastatur in Normalgröße. Um auch das mobile Arbeiten unterwegs auf Geschäftsreisen uneingeschränkt zu ermöglichen, kommt das Notebook mit einem eingebauten optischen Laufwerk, Modem und LAN sowie optional integriertem Wireless LAN.
Fujitsu AMILO Pro V3505 - Intel Core Duo T2050 / 1.6 GHz - Centrino Duo - Win XP Pro - GMA 950 - 512 MB RAM - 60 GB HDD - DVD-Writer DL - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Speicher
Technologie
DDR2 SDRAM
RAM
512 MB
Geschwindigkeit
533 MHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Wake-On-LAN
Lokalisation
Sprache: Deutsch
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Capable
Kennzeichnung
CTR 21, WHQL, CB, R&TTE, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, WinDVD, Norton Internet Security, NERO Burning ROM, Odyssey Client
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Betriebszeit
Bis zu 3.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g
Drahtlos-Controller
Intel PRO/Wireless 3945ABG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 26 cm x 4.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel 945GM Express
Funktionen
Enhanced SpeedStep technology, energiesparender Prozessor-Systembus, Unterstützung für Execute Disable Bit
Cache
L2 - 2 MB
Plattform-Technologie
Intel Centrino Duo
CPU
Intel Core Duo T2050 / 1.6 GHz
Front-Side-Bus
533 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Max. zugewiesene RAM-Größe
128 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 3.0
Grafikprozessor
Intel GMA 950
Codec
Realtek ALC861
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - HDI (HDI-14), 14-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer
Steckplatz
1 x PC-Karte (1 frei)
Speicherkartenleser
3-in-1 (SD-Karte, Memory Stick, SmartMedia Card)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer) fest
Hauptspeicher
60 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,99*
€ 941,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,24*
€ 935,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,41*
€ 910,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,72*
€ 889,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,22*
€ 846,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 40,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.