Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LifeBook C1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1456921
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:C1410-01DE
EAN/GTIN:
     4045827772200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Die LIFEBOOK C Serie ist ein flexibles All-Round Notebook das wahlweise mit einem 15-Zoll XGA oder WXGA Display ausgestattet ist. Mit einem zusätzlichen Akku, einer zweiten Festplatte oder einem optischen Laufwerk im modularen Schacht kann das LIFEBOOK Ihren aktuellen Bedürfnissen angepasst werden. Die Intel Centrino Mobiltechnologie garantiert hervorragende Leistung, erweiterte Akkulebensdauer und eine optimierte Prozessorleistung. Mit dem optionalen onboard Wireless LAN Chipsatz von Intel können Sie kabellos ins Internet, wann und wo Sie wollen.
Fujitsu LIFEBOOK C1410 - Intel Core Duo T2500 / 2 GHz - Centrino Duo - Win XP Pro - GMA 950 - 512 MB RAM - 80 GB HDD - DVD-Writer DL - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Speicher
Technologie
DDR2 SDRAM
RAM
512 MB
Geschwindigkeit
667 MHz / PC2-5300
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
4 GB
Nenndrehzahl
667 MHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Wake-On-LAN, LCD-Statusanzeige
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Capable
Kennzeichnung
UL, cUL, WHQL, R&TTE, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security, Odyssey Client, InterVideo WinDVD 7
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
5200 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IrDA 1.1, W-Lan ZERTIFIZIERT
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g
Drahtlos-Controller
Intel PRO/Wireless 3945ABG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 27.2 cm x 3.8 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel 945GM Express
Funktionen
Enhanced SpeedStep technology, energiesparender Prozessor-Systembus, Unterstützung für Execute Disable Bit
Cache
L2 - 2 MB
Plattform-Technologie
Intel Centrino Duo
CPU
Intel Core Duo T2500 / 2 GHz
Front-Side-Bus
667 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher
Max. zugewiesene RAM-Größe
224 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 3.0
Grafikprozessor
Intel GMA 950
Codec
Realtek ALC262
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Scroll-Taste, TouchStick
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
1 x Infrarot IrDA ¦ 4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
Steckplatz
1 x PC-Karte (1 frei) ¦ 1 x ExpressCard/54 (1 frei) ¦ 2 x Speicher
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer)
Hauptspeicher
80 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,48*
€ 1.696,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,79*
€ 1.689,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,93*
€ 1.633,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,17*
€ 1.588,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,20*
€ 1.532,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Zubehör
Neomounts
NSLS100
ab € 39,67*
Zubehör
Neomounts
NOTEBOOK-D100
ab € 60,45*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.