Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LifeBook C1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1387127
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:C1320-80DE
EAN/GTIN:
     4045827614302
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Die Notebooks der LIFEBOOK C Serie eignet sich bestens als Einstiegsgerät für den professionellen Anwender. Es ist ein vielseitiges, konfigurierbares und professionelles Notebook für jede Anforderung. Das Display bietet Ihnen einen sehr hohen Sichtkomfort. Der optionale Portreplikator in Ihrem Büro verbindet Ihr Notebook einfach und schnell mit Ihren Peripheriegeräten.
Fujitsu LIFEBOOK C1320 - Intel Pentium M 725A / 1.6 GHz - Centrino - Win XP Pro - GMA 900 - 512 MB RAM - 40 GB HDD - DVD-Writer DL - 38.1 cm (15") 1024 x 768 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Speicher
RAM
512 MB
Max. unterstützter RAM-Speicher
2 GB
Technologie
DDR2 SDRAM
Geschwindigkeit
533 MHz / PC2-4200
Nenndrehzahl
533 MHz
Anz. Steckplätze
2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Wake-On-LAN
Kennzeichnung
GS, CB
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, NERO Burning ROM, InterVideo WinDVD 5, Odyssey Client, Security Application Panel
Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
5200 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11b/g
Drahtlos-Controller
Intel PRO/Wireless 2200BG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI 2.0
Produktzertifizierungen
WfM 2.0
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 27.2 cm x 3.8 cm
Gewicht
2.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium M 725A / 1.6 GHz
Cache
L2 - 2 MB
Front-Side-Bus
533 MHz
Chipsatz
Mobile Intel 915GM Express
Plattform-Technologie
Intel Centrino
Funktionen
Enhanced SpeedStep technology, energiesparender Prozessor-Systembus
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel GMA 900
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 3.0
Ton
Stereolautsprecher
Codec
Realtek ALC260
Kompatibilität
Sound Blaster Pro
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Scroll-Taste
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Erweiterungseinschübe
1 x von vorne zugänglich -
Steckplatz
2 x Speicher ¦ 1 x ExpressCard (1 frei) ¦ 1 x PC-Karte (1 frei)
Schnittstellen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Infrarot IrDA ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, MultiMediaCard)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
40 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer)
Bildschirm
Typ
38.1 cm (15")
Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Breitbild
Nein
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,93*
€ 1.176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,43*
€ 1.170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,41*
€ 1.132,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,87*
€ 1.105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,16*
€ 1.065,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.