Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMILO Pro V2035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1374876
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:APED203561C3DE
EAN/GTIN:
     4045827591481
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Die AMILO Pro V Serie wurde entwickelt, um hervorragende Leistung in Kombination mit den besten Features für mobiles Arbeiten zu einem attraktiven Preis zu liefern. Die Produkte dieser Serie werden auf den neusten technischen Stand gebracht, die sich besonders an den Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen orientieren. Die Notebooks haben einen großen Bildschirm mit besonders guter Auflösung für hohen Seh-Komfort sowie eine ergonomische Tastatur in Normalgröße. Um auch das mobile Arbeiten unterwegs auf Geschäftsreisen uneingeschränkt zu ermöglichen, kommt das Notebook mit einem eingebauten optischen Laufwerk, Modem und LAN sowie optional integriertem Wireless LAN. Die AMILO Pro V2035 Edition ist als Einstiegsnotebook perfekt auf die Anforderungen von klassischen Büroanwendungen zugeschnitten und kann in dem Bereich auch als Desktop Replacement eingesetzt werden.
Fujitsu AMILO Pro V2035 - Intel Celeron M 370 / 1.5 GHz - UniChrome Pro - 256 MB RAM - 40 GB HDD - DVD-Writer DL - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Speicher
RAM
256 MB
Max. unterstützter RAM-Speicher
2 GB
Technologie
DDR2 SDRAM
Geschwindigkeit
533 MHz
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Wake on Ring
Kennzeichnung
ACPI, CTR 21, R&TTE, RoHS
Lokalisation
Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security, NERO Burning ROM
Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.90
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Betriebszeit
Bis zu 2.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11b/g
Netzwerkschnittstelle
10/100 Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.7 cm x 27.1 cm x 3.9 cm
Gewicht
2.9 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron M 370 / 1.5 GHz
Cache
L2 - 1 MB
Front-Side-Bus
400 MHz
Chipsatz
VIA VN800
Funktionen
Unterstützung für Execute Disable Bit
Audio & Video
Grafikprozessor
VIA UniChrome Pro
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Ton
Stereolautsprecher
Codec
Realtek ALC655
Kompatibilität
AC '97
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x Speicher ¦ 1 x PC-Karte (1 frei)
Schnittstellen
4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
40 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer) fest
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,49*
€ 772,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,08*
€ 766,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,27*
€ 738,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.