Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LifeBook C1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1370202
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     GPJ:GER-179200-003
EAN/GTIN:
     4045827580331
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Fujitsu Technology Solutions präsentiert seine C Serie. Die C Serie ist ein All in One-Notebook für alle Zwecke und für den professionellen Benutzer geeignet. Sie haben die Wahl zwischen einem 14" oder 15" Display für maximalen Sichtkomfort und zwischen einer Vielzahl von Speichermöglichkeiten. Der optionale Port Replikator hält die Verbindung ihres Notebooks zu all ihren Peripheriegeräten, sowohl im Büro als auch außerhalb. Für den Spaß nach der Arbeit ist ein IEEE 1394-Anschluss für die Verbindung zu einem externen Speicher oder einer Videoausrüstung enthalten. Und als Steigerung von allem können Sie ein Wireless LAN Modul hinzufügen, für eine flexible Kommunikation ohne Kabel.
Fujitsu LIFEBOOK C1320 - Intel Pentium M 770 / 2.13 GHz - Centrino - Win XP Pro - GMA 900 - 1 GB RAM - 120 GB HDD - DVD-Writer DL - 39.1 cm (15.4") 1280 x 800 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Wake-On-LAN
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kennzeichnung
GS, CB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Adobe Acrobat Reader, NERO Burning ROM, InterVideo WinDVD 5, Odyssey Client, Security Application Panel
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
5200 mAh
Betriebszeit
Bis zu 6 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
WfM 2.0, Bluetooth 1.2
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI 2.0
Drahtlos
802.11b/g, Bluetooth
Drahtlos-Controller
Intel PRO/Wireless 2200BG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.7 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 27.2 cm x 3.8 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Mobile Intel 915GM Express
Funktionen
Enhanced SpeedStep technology, energiesparender Prozessor-Systembus, Unterstützung für Execute Disable Bit
Cache
L2 - 2 MB
Plattform-Technologie
Intel Centrino
CPU
Intel Pentium M 770 / 2.13 GHz
Front-Side-Bus
533 MHz
Audio & Video
Kompatibilität
Sound Blaster Pro
Ton
Stereolautsprecher
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology 3.0
Grafikprozessor
Intel GMA 900
Codec
Realtek ALC260
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Scroll-Taste
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Erweiterungseinschübe
1 x von vorne zugänglich -
Schnittstellen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 4 x USB 2.0 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Infrarot IrDA ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x docking / port replicator
Steckplatz
2 x Speicher ¦ 1 x ExpressCard (1 frei) ¦ 1 x PC-Karte (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, MultiMediaCard)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Optisches Laufwerk
DVD±RW (+R Double Layer)
Hauptspeicher
120 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm
Bildschirm
Typ
39.1 cm (15.4")
Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
RAM
1 GB (2 x 512 MB)
Geschwindigkeit
533 MHz / PC2-4200
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
2 GB
Nenndrehzahl
533 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.575,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,37*
€ 1.874,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,40*
€ 1.865,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,31*
€ 1.799,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,57*
€ 1.751,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,20*
€ 1.692,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.