Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq Thin Client T5525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1322520
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EA723AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
HP Compaq Thin Clients überzeugen durch ihre bewährte Enterprise-Technologie für maximale Sicherheit und niedrigere Betriebskosten in einer server-basierten Computerumgebung – sie eignen sich optimal für auf Transaktionen basierende Anwendungen in der Unternehmensumgebung. Ihnen steht eine große Auswahl an Systemen aus einer zuverlässigen, konsistenten Produktfamilie zur Verfügung, die Sie ganz einfach erwerben, implementieren und verwalten können – so profitieren Sie von zukunftssicheren Investitionen und einer garantierten Verfügbarkeit für Computerumgebungen in Unternehmen.
HP Compaq Thin Client t5525 - Thin Client - Tower - 1 x Eden 800 MHz - RAM 128 MB - Flash 256 MB - Linux 2.4 - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Tower
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
128 MB
Technologie
DDR SDRAM
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, EN 60950, UL 1950, ZH1 618, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux 2.4
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
44 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
1.4 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
VIA Eden
Taktfrequenz
800 MHz
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 ¦ 1 x serial ¦ 1 x Parallel ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-Maus ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Audio-Eingang/Mikrofon
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.