Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1189055
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U7925E
EAN/GTIN:
     5712505504918
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how stets zur Verfügung und verkürzen damit Produktausfallzeiten erheblich. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen.
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für nur CPU) - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für HP 34; Elite 600 G9; EliteDesk 80X G6, 80X G8; ProDesk 405 G6; ProOne 400 G6, 600 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle
Vor-Ort
Volle Vertragslaufzeit
5 Jahre
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Abgedeckte Konfigurationen
Nur CPU
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 5 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G1, 260 G2, 34 ¦ HP Elite 600 G9, 7200, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite ¦ HP EliteDesk 705 G1, 705 G4, 800 G1, 800 G2, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 800 G5, 800 G6 ¦ HP Pavilion a6340.sc ¦ HP Pavilion Laptop dv7-4272us ¦ HP Pro 3120, 3130, 3135 ¦ HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 405 G2, 405 G4, 405 G6, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600 G6 ¦ HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1, 600 G6 ¦ HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro, Pro 4300 ¦ HP Compaq Business Desktop d220, dc5800, dx2000, dx2200, dx2250, dx2300, dx2355, dx2400, dx2450, dx2710, dx7300, dx7400
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.