Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Leak Sensor Extension Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1163761
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9326
EAN/GTIN:
     0731304209423
Suchbegriffe:
Sensor-Verlängerungsleitung
Sensorverlängerungskabel
Verlängerungskabel Sensor
Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackreihenkühlsystemen.
APC Leak Sensor Extension Cable - Lecksensor (Verlängerungskabel) - orange - 6.1 m - für Environmental Management System
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Orange
Produkttyp
Lecksensor (Verlängerungskabel)
Länge
6.1 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Environmental Management System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 273,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.