Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium II 300 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1075520
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D6034-63003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. HP sieht eine Aufgabe darin, Geschäfts- wie Privatkunden mit intelligenten Lösungen auszustatten und ihnen neue Möglichkeiten der Kommunikation und Wertschöpfung zugänglich zu machen. Durch langjährige Erfahrung und effiziente strategische Allianzen ist HP bestens gerüstet, mit einem umfassenden Portfolio an Erweiterungsoptionen höchste Verfügbarkeit und Performance Ihrer IT-Systeme zu garantieren.
Intel Pentium II - 300 MHz - Slot 1 - für NetServer E50
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Pentium II
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
300 MHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Architektur-Merkmale
SEC-Kassette, Dual Independent Bus-Architektur, Dynamic Execution, superskalare Architektur, Superpipelined, Löschen Datenabhängigkeit, Multiple Branch Prediction, Speculative Execution, Out-of-Order-Ausführung, sechste Generation, Register umbenennen, IEEE 754- FPU-kompatibel, MMX-Befehlssatz, system management mode (SMM)
Cache-Speicher-Details
L1 - Pipeline Burst - 32 KB ¦ L2 - 512 KB
Geeignete Sockel
Slot 1
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Cache-Speicher
Typ
Pipeline Burst
Installierte Größe
512 KB
Max. unterstützte Größe
512 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE NetServer E50
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Slot 1
Weitere Suchbegriffe: intel pentium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.