Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCO Boost Plus GB40 12V 1000A 40666 Starthilfe Powerbank Booster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCO Boost Plus GB40 12V 1000A 40666 Starthilfe Powerbank Booster
NOCO Boost Plus GB40 12V 1000A 40666 Starthilfe Powerbank Booster
Noco Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-40666
Hersteller:
     NOCO
Herst.-Nr.:
     40666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Autobatterie
Oldtimerbatterie

NOCO Boost Plus GB40 12V 1000A 40666 Starthilfe Powerbank Booster

Weitere Informationen:
Marke:
Noco
Gewicht kg:
1,33
Länge mm:
220
Breite mm:
100
Höhe mm:
130
Weitere Suchbegriffe: Starterbatterie, Starterbatterien, Starthilfe, Starthilfe-Powerbank, noco powerbank, usb akku, autobatterie 12v, Boost-plus, Powerbank booster, Auto starthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.