| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-3863 Herst.-Nr.: 3863 EAN/GTIN: 4100420038631 |
| | |
|
| | |
| Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 1 Liter Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie und neuester Additivtechnologie garantieren ein Motoröl, das den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Je nach Herstellervorschrift lassen sich Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren. Weitere Informationen: | | Marke: | Liqui Moly | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2,PSA B71 2294,Chrysler MS-10725,PSA B71 2296,MB 229.5,BMW Longlife-01,Chrysler MS-10850,VW 505 00,Opel GM-LL-B-025,VW 502 00,Renault RN 0710,Renault RN 0700,Porsche A40 | Spezifikation: | API SN,ACEA A3/B4 | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Liqui Moly | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Öl, KFZ, Liqui Moly, FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2, PSA B71 2294, Chrysler MS-10725, PSA B71 2296, MB 229.5, BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, VW 505 00, Opel GM-LL-B-025, VW 502 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, Porsche A40, API SN, ACEA A3/B4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,35* | € 13,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,36* | € 13,01* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,68* | € 14,06* | | | | Lager 9Z2Y2 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,26* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Z2Y2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Z2Y2 | | Versand: Lager 9Z2Y2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|