| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282993-YY Herst.-Nr.: 3863 EAN/GTIN: 4100420038631 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40 1 l Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis Synthesetechnologie mit der neuesten Additivtechnologie garantieren ein Motoröl, das den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Je nach Herstellervorschrift lassen sich Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren. optimale Motorleistung leichter Motorlauf ausgezeichnete Motorsauberkeit hohe Scherstabilität spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß ausgezeichneter Verschleißschutz lange Motorlebensdauer hervorragende Schmiersicherheit optimale Alterungsstabilität optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen Turbo- und Kat-getestet mischbar mit handelsüblichen Motorölen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 185.00 mm | WIDTH GRO: | 295.00 mm | DEPTH GRO: | 191.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,30* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,32* | € 13,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,33* | € 13,05* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,77* | € 13,94* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,27* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|