| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-3330 Herst.-Nr.: 3330 EAN/GTIN: 4100420033308 |
| | |
|
| | |
| Liqui Moly Kühler-Dichter 150ML Kühler-Dichter ist eine Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasserkreislauf-Systemen im Kfz-Bereich. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Ebenso kann Kühler-Dichter vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit. Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen und Zweiräder. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind. Vor Gebrauch schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen. Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug mindestens 10 Minuten fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 10 l Kühlflüssigkeit. - verträglich mit handelsüblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln - für Aluminium-Kühler geeignet - dichtet dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleinere Leckstellen - keine negativen Nebenwirkungen auf Wasserpumpe und Heizungskreislauf - für den vorbeugenden Einsatz Weitere Informationen: | | Marke: | Liqui Moly | Inhalt Liter: | 0,15 | Hersteller: | Liqui Moly | Gefahrenhinweis: | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Liqui Moly |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 4,80* | € 5,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,34* | € 6,71* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 5,17334* | € 7,24334* | | | | Lager 9Z2Y2 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,89* | € 7,43* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Z2Y2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Z2Y2 | | Versand: Lager 9Z2Y2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|