| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-3330 Herst.-Nr.: 3330 EAN/GTIN: 4100420033308 |
| |
|
| | |
| Beschreibung:Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen wassergekühlter Motoren. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Ebenso vorbeugend einsetzbar zur Absicherung nach einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.
Einsatzgebiet:Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Zweirädern. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind (Ausnahme ´´Low Conductivity´´-Kühlflüssigkeiten).
Anwendung:Vor Gebrauch gut schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen. Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug mindestens 10 Min. fahren. 150 ml ausreichend für bis zu 7 l Kühlflüssigkeit, 250 ml ausreichend für bis zu 10 l Kühlflüssigkeit. Dichtet kleine Leckstellen ab. Dichtet Haarrisse und Lecks im Kühlsystem wassergekühlter Motoren sofort vollständig ab. Mischbar mit allen Kühlwasserzusätzen und Frostschutzmitteln. Für Aluminiumkühler geeignet. Auch vorbeugend einsetzbar. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen. Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug mindestens 10 Min. fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 10 l Kühlwasser (Dosierung 1:66).
Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 . Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Dose Blech Gebindeart | Gebindeinhalt: | 150 ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,205 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Dampf oder Aerosol nicht einatmen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3330 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 4,80* | € 5,30* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,34* | € 6,66* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 5,17334* | € 7,28334* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,89* | € 7,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,37* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|