Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Edge Fluid Titanium 0W-40 A3/B4 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castrol Edge Fluid Titanium 0W-40 A3/B4 4 Liter
Castrol Edge Fluid Titanium 0W-40 A3/B4 4 Liter
Castrol Edge Fluid Titanium 0W-40 A3/B4 4 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-15337E
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15337E
EAN/GTIN:
     4008177077050
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl castrol 4l
castrol motorenoele

Castrol Edge Fluid Titanium 0W-40 A3/B4 4 Liter

Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM verändert seine physikalische Struktur und verstärkt sich in Bereichen mit extremer Druckbelastung, um den Kontakt von Metall auf Metall zu verhindern und Reibung zu reduzieren. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück. Unter Druck noch stärker: Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM verändert seine Struktur und reduziert leistungsmindernde Reibung um 20 %. VORTEILE Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf maximale Leistungsfähigkeit getestet Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
0W-40
Freigaben:
MB 229.3,Meets Ford WSS-M2C937-A,Porsche A40,MB 229.5,VW 502 00,VW 505 00
Spezifikation:
API SN/CF,ACEA A3/B4,ACEA A3/B3
Inhalt Liter:
4
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, MB 229.3, Meets Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
37
€ 6,90*
ab € 41,49*
€ 55,22*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 267,34*
€ 318,88*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
1 Stück enthält 4 Liter (ab € 10,3725* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.