Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol EDGE 0W-40 Titanium A3/B4 Motoröl 4 l Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol EDGE 0W-40 Titanium A3/B4 Motoröl 4 l Auto
Castrol EDGE 0W-40 Titanium A3/B4 Motoröl 4 l Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108695428
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15338F
EAN/GTIN:
     4008177077050
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl castrol 4l
castrol motorenoele
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
4 l
Viskositätsklasse
0W-40
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Gold
Viskositätsindex
198
Kinematische Viskosität bei 100° C
12.7 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
66 mm²/s
ACEA-Standard
A3/B4
Motoröl-Zulassungen
MB-Approval 229.3/ 229.5 VW 502 00 / 505 00
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Liter (ab € 10,3475* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.