| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-151521 Herst.-Nr.: 151521 EAN/GTIN: 5055107438411 |
| | |
|
| | |
| Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 1 Liter Mobil Super 3000? X1 Formula FE 5W-30 ist ein Hochleistungs-Motorenöl, das lange Motorlebensdauer für zahlreiche Fahrzeugtypen verschiedenen Alters und erhöhten Schutz über einen breiten Temperaturbereich bietet. Eigenschaften und Vorteile Mobil Super 3000 Produkte sind industriebewährt, daher können Sie sicher sein, dass Sie die Leistung bekommen, die Sie von Ihrem Fahrzeug erwarten. Das Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 bietet: Herausragenden Schutz bei hohen Temperaturen Herausragenden Schutz bei niedrigen Temperaturen Sauberen Motor und Schutz vor Schlammbildung Verbesserten Verschleißschutz Trägt zur Kraftstoffeinsparung bei (nach ACEA A5/B5) Anwendungen: Mobil Super 3000 Produkte können Ihnen Schutz bieten, der über den konventioneller Öle hinausgeht. ExxonMobil empfiehlt Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30, wenn Ihr Fahrzeug regelmäßig erschwerten Betriebsbedingungen ausgesetzt ist, in denen es dazu beitragen kann, Schäden wegen häufiger hoher Belastung des Motors zu verhindern. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kann für verschiedene Benzin- und Dieselfahrzeuge und kleinere Last- und Lieferwagen verwendet werden, die ein Motorenöl mit abgesenkter Viskosität (HTHS) benötigen. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 entspricht in erster Linie den Anforderungen der Ford-Spezifikation. Es ist darüber hinaus auch für den Einsatz in anderen Fahrzeugen geeignet, die nach Motorölen mit entsprechenden Qualitätsanforderungen und Viskosität verlangen. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 wird besonders für alle Anwendungen empfohlen, die der WSS-M2C913-D-Spezifikation entsprechen müssen und kann auch verwendet werden, wenn WSS-M2C913-C empfohlen wird. Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der empfohlenen Viskosität und den Spezifikationen für Ihr spezielles Fahrzeug. Weitere Informationen: | | Marke: | Mobil | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | Meets Ford WSS-M2C913-D (Nur bei 5/60 Liter),Ford WSS-M2C913-C,Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5005 (Nur bei 5/60 Liter) | Spezifikation: | API SN (Nur bei 5/60 Liter),ACEA A5/B5,API SL,API CF | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Mobil | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, Meets Ford WSS-M2C913-D (Nur bei 5/60 Liter), Ford WSS-M2C913-C, Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5005 (Nur bei 5/60 Liter), API SN (Nur bei 5/60 Liter), ACEA A5/B5, API SL, API CF |
| | |
| |