Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 1l 151521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 1l 151521
MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 1l 151521
Artikel-Nr.:
     2065-2018836871
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     151521
EAN/GTIN:
     5055107438411
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl
MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 1l 151521
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
151521
Werksnummer:
MOB 151521
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4005-151521
Produktart:
Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 1l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,04*
Lager 2065
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 9,82*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,96* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.