| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-1005 Herst.-Nr.: 1005 EAN/GTIN: 4100420010057 |
| | |
|
| | |
| Liqui Moly ÖL-VERLUST-STOP 300ML Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Für alle handelsüblichen Motorenöle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet. Eine 300 ml Dose ist ausreichend für bis zu 5 l Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, nach der Zugabe den Motor warm fahren. Die Dichtwirkung tritt erst nach ca. 600 - 800 km ein. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, Nach jedem Ölwechsel erneut verwenden. Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung. - verhindert Rauchbildung - dämpft Motorgeräusche - pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen - reduziert den Ölverbrauch - verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung Weitere Informationen: | | Marke: | Liqui Moly | Inhalt Liter: | 0,3 | Hersteller: | Liqui Moly | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,30* | € 12,60* | | | | Lager 9Z2Y2 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,46* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,57* | € 14,96* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 11,79334* | € 15,38334* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,03* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Z2Y2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Z2Y2 | | Versand: Lager 9Z2Y2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|