Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Öl-Verlust Stop 300 ml 283745-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283745-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     4100420010057
Suchbegriffe:
Motor Additive
LIQUI MOLY Öl-Verlust Stop 300 ml Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. verhindert Rauchbildung dämpft Motorgeräusche pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen reduziert den Ölverbrauch verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
197.00 mm
WEIGHT GRO:
1.614000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 12,60*
4 Tage
89
1
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 14,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 15,06*
Lager 4445
450
6
€ 7,90*
ab € 11,70334*
€ 15,47334*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,47334*
€ 18,41327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61334*
€ 17,38987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16334*
€ 16,85437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70334*
€ 13,92697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,84004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.