Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Nageldübel NP 6-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_NP.jpg
P_BLI_NP.jpg
P_CELO_NP_6.jpg
Td_NP.jpg
T_NP_de.jpg
M_C_NP_1.jpg
M_C_NP_2.jpg
M_C_NP_3.jpg
M_C_NP_4.jpg
M_C_NP_5.jpg
M_C_NP_6.jpg
A_NP_1.jpg
A_NP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5680NP10
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5680NP10
EAN/GTIN:
     4001990500736
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert. Alle Nagelschrauben haben PZ-Antrieb, d.h. es ist eine Schraubmontage und -demontage möglich. Auf Grund der ringförmigen Erhöhung auf dem Nagelschraubenkopf wird dieser beim Einschlagen geschützt.
Weitere Informationen:
Typ:
NP 6-80 FB
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
80 mm
Anbauteildicke [mm]:
50 mm
Dübelausführung:
Flachbund
Antrieb:
PZ2
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein | Hochlochziegel HLz | Kalksand-Lochstein KLS | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x80, einschlagdübel n6x40, nageldübel, CELO, Dübel, Hammerdübel, Flashfix, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,76*
Lager 9YQ7S
227
10
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,80*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.