Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_MZK.jpg
P_BLI_MZK.jpg
P_CELO_MZK.jpg
Td_MZK.jpg
T_MZK_de.jpg
M_C_MZ_MZK_1.jpg
M_C_MZ_MZK_2.jpg
M_C_MZ_MZK_3.jpg
M_C_MZ_MZK_4.jpg
M_C_MZ_MZK_5.jpg
M_C_MZ_MZK_6.jpg
M_C_MZ_MZK_7.jpg
A_MZ_1.jpg
A_MZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-512MZK5
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     512MZK5
EAN/GTIN:
     4250438901639
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
MZK 12-72
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
85 mm
Verankerungstiefe [mm]:
71 mm
Dübellänge [mm]:
72 mm
Dübelausführung:
mit Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
8-10 mm
Material:
Polyethylen
Stück x:
5
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 12x72, allzweckdübel, allzweckdübel 12x720, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, MZK, Knotendübel, Verknotungsdübel, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,55*
Lager 9YQ7S
300
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,59*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.