Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborreaktor 1000 ml, EasySyn 1000 Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1601531
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     20113436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborreaktor
EasySyn ist das Reaktorsystem für die organische oder wässrige Synthese. Es sorgt für sichere und reproduzierbare chemische Reaktionen auf dem Weg vom Labor- in den Pilot-Maßstab.

Unser Package EasySyn 1000 Advanced bildet ein vollständiges Reaktorsystem für den Einsatz im Labor. Sie können es außerdem mit der IKA Laborsoftware labworldsoft® 6 steuern und alle Abläufe automatisieren. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen von -50 bis 200 °C und bis zu einem Unterdruck von 3 mbar.

Zu EasySyn Advanced gehört das Entleerungsset LT 5.40. Mit seinen speziellen Ventilen ermöglicht es ein schnelles und sauberes Entleeren der Temperierflüssigkeit des Doppelmantels und das einfache Tauschen des Reaktorgefäßes.

EasySyn 1000 Advanced beinhaltet außerdem:
- Ergonomisch designtes Stativsystem für einen schnellen und einfachen Austausch der Reaktorgefäße und die Anpassung der Arbeitshöhe auf die eigene Körpergröße
- DN 100 Behälterklemme zur Aufnahme des Reaktorgefäßes
- Doppelwandiges 1000 ml-Reaktionsgefäß aus chemisch beständigem Borosilikat 3.3-Glas mit Bodenauslass
- Gefederte Ventilspindel des Ablassventils zur Vermeidung von Glasbruch Reaktordeckel mit verschiedenen Öffnungen (1 x NS 29/32 Rührwellendurchführung, 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23) für flexible Anpassung an die gewünschte Anwendung
- DN 100 Spannring und DN 100 FEP-ummantelter O-Ring zur Gewährleistung der chemischen Beständigkeit
- Kraftvolles Rührwerk EUROSTAR 100 control mit 100 Ncm, inklusive Schnellspannfutter für einfaches und schnelles Einspannen des Rührelements
- Zusätzliche Funktionen wie Zeitschaltuhr, Überlastungsschutz und Temperaturmessung im Rührwerk integriert
- PTFE-ummantelter Schrägblattrührer für optimale Durchmischung und chemische Beständigkeit
- Hochwertige Rührwellendurchführung für Vakuumbetrieb bis 3 mbar
- Entleerungsset LT 5.40 mit Ventilen und Temperierschläuchen zur einfachen Entleerung des doppelwandigen Reaktorgefäßes und zum schnellen Wechsel der Reaktorgefäße
- RS 232-Schnittstelle am Rührwerk zur externen Steuerung mittels unserer als Zubehör erhältlichen Laborautomatisierungs-Software labworldsoft® 6

Weitere Glasreaktoren (mit und ohne Bodenauslass), Reaktordeckel, Rührelemente, Temperatursensoren, Thermostate, Laborautomatisierung und vieles mehr finden Sie unter „Zubehör“.

Passend dazu bekommen Sie alle ergänzenden Komponenten aus einer Hand: Rührwerke, Vakuumpumpen und -controller, Sensoren und Automatisierungs-Software. Alles von IKA und alles perfekt aufeinander abgestimmt.

Möchten Sie Ihre eigene Wunsch-Konfiguration? Oder benötigen Sie ein Angebot? Dann kontaktieren Sie gerne unser Sales-Team.

Anmerkung: Im Lieferumfang sind keine Temperaturschläuche zum Verbinden eines Thermostaten enthalten.

Weitere Suchbegriffe: 0020113436
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.451,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.034,04*
€ 16.700,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.897,60*
€ 16.538,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.576,36*
€ 16.155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.451,71*
€ 16.007,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.