Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBST 700-DU/ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1452661
Hersteller:
     Xylem Analytics
Herst.-Nr.:
     203754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück
Durchflussarmatur für Messungen in Rohrleitungen mit Druckluftspülanschluss zur Sensorreinigung für Sensoren 700 IQ /701 IQ im Freispiegelabflussbetrieb (Vordruck max. 0,5 m Wassersäule) bestehend aus einem PVC 45° T-Stück (d63 DN 50) mit eingeklebter Muffe, O-Ring-Dichtungen und Überwurfmutter für Durchflussadapter, 2 x 180° versetzte Druckspüldüsen mit zentralem Druckluft-anschluss 4/6 mm (max 6 bar). Bitte passenden Sensor-Adapter (ADA-XX) separat bestellen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,28*
€ 923,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,34*
€ 919,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,02*
€ 865,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,69*
€ 826,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,80*
€ 761,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.