| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1429994 Herst.-Nr.: 0020113443 EAN/GTIN: 4053411056308 |
| |
|
| | |
| EasySyn ist das Reaktorsystem für die organische oder wässrige Synthese. Es sorgt für sichere und reproduzierbare chemische Reaktionen auf dem Weg vom Labor- in den Pilot-Maßstab. Unser Package EasySyn 5000 Advanced bildet ein vollständiges Reaktorsystem für den Einsatz im Labor. Sie können es außerdem mit der IKA Laborsoftware labworldsoft® 6 steuern und alle Abläufe automatisieren. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien ermöglicht den Betrieb bei Temperaturen von -50 bis 200 °C und bis zu einem Unterdruck von 25 mbar. Zu EasySyn Advanced gehört das Entleerungsset LT 5.40. Mit seinen speziellen Ventilen ermöglicht es ein schnelles und sauberes Entleeren der Temperierflüssigkeit des Doppelmantels und das einfache Tauschen des Reaktorgefäßes. EasySyn 5000 Advanced beinhaltet außerdem: - Ergonomisch designtes Stativsystem für einen schnellen und einfachen Austausch der Reaktorgefäße und die Anpassung der Arbeitshöhe auf die eigene Körpergröße - DN 150 Behälterklemme zur Aufnahme des Reaktorgefäßes - Doppelwandiges 5000 ml-Reaktionsgefäß aus chemisch beständigem Borosilikat 3.3-Glas mit Bodenauslass - Gefederte Ventilspindel des Ablassventils zur Vermeidung von Glasbruch Reaktordeckel mit verschiedenen Öffnungen (1 x NS 29/32 Rührwellendurchführung, 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23) für flexible Anpassung an die gewünschte Anwendung - DN 150 Spannring und DN 150 FEP-ummantelter O-Ring zur Gewährleistung der chemischen Beständigkeit - Kraftvolles Rührwerk EUROSTAR 100 control mit 100 Ncm, inklusive Schnellspannfutter für einfaches und schnelles Einspannen des Rührelements - Zusätzliche Funktionen wie Zeitschaltuhr, Überlastungsschutz und Temperaturmessung im Rührwerk integriert - PTFE-ummantelter Schrägblattrührer für optimale Durchmischung und chemische Beständigkeit - Hochwertige Rührwellendurchführung für Vakuumbetrieb bis 25 mbar - Entleerungsset LT 5.40 mit Ventilen und Temperierschläuchen zur einfachen Entleerung des doppelwandigen Reaktorgefäßes und zum schnellen Wechsel der Reaktorgefäße - RS 232-Schnittstelle am Rührwerk zur externen Steuerung mittels unserer als Zubehör erhältlichen Laborautomatisierungs-Software labworldsoft® 6 Weitere Glasreaktoren (mit und ohne Bodenauslass), Reaktordeckel, Rührelemente, Temperatursensoren, Thermostate, Laborautomatisierung und vieles mehr finden Sie unter „Zubehör“. Passend dazu bekommen Sie alle ergänzenden Komponenten aus einer Hand: Rührwerke, Vakuumpumpen und -controller, Sensoren und Automatisierungs-Software. Alles von IKA und alles perfekt aufeinander abgestimmt. Möchten Sie Ihre eigene Wunsch-Konfiguration? Oder benötigen Sie ein Angebot? Dann kontaktieren Sie gerne unser Sales-Team.
|
| | |
| | | |
| |