| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1429803 Herst.-Nr.: 782712 EAN/GTIN: 4033378501103 |
| |
|
| | |
| Die Zellkultureinsätze BRAND Inserts 2in1 werden bei der Herstellung von Hautmodellen, 3D-Epithelkulturen, Untersuchung der Chemotaxis, Transmigrationsassays oder z.B. in Transport- und Polaritäts-Studien eingesetzt.Bei allgemeinen Zellkultur-Arbeiten oder beim Wechsel von der stehenden in die hängende Position können Sie Ihre aktuellen, von Ihnen bereits validierten Zellkulturplatten weiter nutzen. Denn dank Standfüßen und Haken können Sie die BRAND Inserts 2in1 auf beide Arten positionieren.Die cellGrade™ plus Oberfläche unterstützt durch ihren proteinähnlichen Aufbau optimal das Anwachsen von primären Keratinozyten und vielen anderen Zelltypen.Mit den praktischen Multipacks haben Sie schnell die richtige Anzahl an Einsätzen zur Hand. Sie lassen sich in einem Zug Reihe für Reihe öffnen, so dass die übrigen Inserts steril bleiben. Neben dem praktischen Nutzen vermeiden Sie so auch Abfall. Auf einen Blick- Hängend oder stehend einsetzbar- Einsetzbar mit allen gängigen 6-, 12- oder 24-well Multiwellplatten- Geeignet für 2D und 3D Zellkulturen- Oberfläche: cellGrade™ plus- Sterility Assurance Level (SAL) von 10-6- PC- oder PET-Membran- Porengrößen: von 0,4 µm und 8,0 µm- Einzeln verpackt oder im praktischen Multipack Verwenden Sie die Einsätze hängend oder stehend Für 24-, 12-, und 6-well Platten oder Kulturschalen Erzielen Sie gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung, ohne Beschichtungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 256,27* | € 296,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,37* | € 311,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,43072* | € 353,8704* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 48 Stück (ab € 5,33896* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|