Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1429762
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701622
EAN/GTIN:
     4033378493545
Suchbegriffe:
Laborfolie
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
Schluss mit Verschütten, Verdunstung und Verunreinigungen! Die Verschlussfolie Seal-R-film™ verschließt Bechergläser, Kolben und andere Gefäße. Mit Eigenschaften, die überzeugen:
Die Verschlussfolie ist um auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge dehnbar. Dadurch passt Seal-R-film™ immer, sogar bei unregelmäßigen Formen. Für die Nachverfolgbarkeit besitzt jede Rolle eine Chargenkennzeichnung. Mit dem BRAND Cutter für Verschlussfolie können Sie Rollen mit 50 und 100 mm Breite effizient und sparsam zuschneiden und sauber aufbewahren. - Dicke: 0.14 +/- 0.02mm
- Toxizität: nicht giftig
- Schmelztemperatur: > 66°C (151°F)
- Siedepunkt: > 288°C (550°F)
- Dauergebrauchstemperatur: -20°C bis 46°C
- Dehnbarkeit (25°C): 300%
- Reißfestigkeit (25°C): 1,5 MPa
 
Gasdurchlässigkeit in 24h bei Raumtemperatur und einem Druck von 0,1 MPa:
CO2 (Kohlendioxid) < 1000 cm³/m²
O2 (Sauerstoff) < 350 cm³/m²
Wasserdampfdurchlässigkeit < 0.8 g/m²
 
Chemikalienbeständigkeit:
Salzsäure (HCl) 36,5%  - beständig
Schwefelsäure (H2SO4) 98%  - beständig
Salpetersäure (HNO3) 95% - beständig*
Wasserstoffperoxid (H202) 30%  - beständig
Natronlauge (NaOH) 22%  - beständig
Ammoniak (NH3) 28%  - beständig
Natriumchloird (NaCl) 20%  - beständig
Kaliumpermanganat (KMnO4) 5%  - beständig*
Jodlösung 0,1 mol/l - beständig*          
Methanol - beständig
Ethanol - beständig
Isopropanol - beständig
* Braunfärbung

Schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung
Einfaches Verschließen durch 300% Dehnbarkeit
Chargenkennzeichnung jeder Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
240
24
€ 12,95*
ab € 23,17*
€ 26,05*
1
€ 18,90*
ab € 27,56*
€ 36,76*
24
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 39,31*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 41,67*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 625,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.