Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proline PV 36 C, Durchsichtthermostat 230 V, 50/60 Hz, Bad-/Umwälzthermostat mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1403544
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L001537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
Durchsichtthermostat
LAUDA Proline PV 36 C
Durchsichtthermostat 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Bad-/Umwälzthermostat mit modernster Microprozessortechnik, umfangreichen Programmier- und Infofunktionen und eingebauter Kühlschlange
Hochauflösender hinterleuchteter, grafischer LCD Bildschirm mit individuell wählbaren Darstellungsfunktionen
Zusätzliche grüne LED Anzeige für Temperatur
Eingabemöglichkeiten wahlweise über Cursortasten und numerische Softkeys. Zusätzliche Tmax Taste für Übertemperatur
Abnehmbare Bedienkonsole zur Fernbedienung
EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerätes
SelfCheck Assistent für Systemdiagnose
Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten für interne und externe Regelung
PowerAdapt System für optimal angepasste max. Heizleistung ohne Überlastung der Spannungsversorgung
Unterniveauschutz und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm für den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flüssigkeiten
LAUDA Varioflexpumpe (Druckpumpe) mit 8 wählbaren Leistungsstufen
Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS 232/485 Schnittstelle
Nachrüstbar mit bis zu 2 zusätzlichen Interface Modulen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
Programmgeber mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, aufteilbar in 5 Programme
Schaltuhrfunktion zum Einschalten des Thermostaten, Wechsel in den Stand-by Zustand oder Ausführung von Programmen
Messkammer mit großen Sichtscheiben vorne und hinten
Pumpenanschlüsse hinten und seitlich, integrierter Bypass
Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Tragegriffen und Entleerungshahn)

Technische Daten (nach DIN 12876):
Arbeitstemperaturbereich: 30 ... 230 °C
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkühlung: 20 ... 230 °C
Betriebstemperaturbereich: 0 ... 230 °C
Umgebungstemperaturbereich: 5 ... 40 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 ± K
Heizleistung max.: 3,6 kW
Stromaufnahme: 16 A
Leistungsaufnahme max.: 3,7 kW
Pumpe Förderstrom max. (Druck): 25 L/min
Badvolumen min. / max.: 28,0 / 36,0 L
Badgröße (BxTxH): 585 x 135 x 320 mm
Abmessungen (BxTxH): 1040 x 282 x 646 mm
Gewicht: 50 kg
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Serienmäßiges Zubehör:
4 Überwurfmuttern, 4 Verschlussstopfen
2 Schlaucholiven 13 mm für Pumpenanschluss
2 Schlaucholiven für Kühlschlange
Weitere Suchbegriffe: Visco-Thermostat, Viskosimeter-Thermostat, umwälzthermostat, 461-2961, 462336281, 5856135, l001537
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.167,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.604,06*
€ 14.998,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.495,36*
€ 14.869,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.250,61*
€ 14.578,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.167,27*
€ 14.479,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.