| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1394943 Herst.-Nr.: 10004521 EAN/GTIN: 4053411049225 |
| |
|
| | |
| Das C 6000 global standards Verbrennungskalorimeter vereint modernste Technologie, Variabilität und Automatisierung in einem Gerät. Es arbeitet nach allen bekannten Brennwertbestimmungsnormen der DIN, ISO, ASTM, GOST, GB etc. Der Anwender kann jeweils zwischen den Starttemperaturen 22°C, 25°C und 30°C in jedem Messmodus wählen. Durch das neue Design des Aufschlussgefäßes konnte die Messzeit verkürzt werden. Schnittstellen für PC, Drucker (Ethernet, seriell und USB), Waage und USB-Stick ermöglichen die Anpassung an kundenspezifische Wünsche oder Gegebenheiten. Zusätzliche Erweiterungen und Anpassungen, etwa in Bezug auf das Messdatenmanagement und LIMS ermöglicht die separat erhältliche Kalorimetersoftware C 6040 Calwin (Zubehör). Messmodi: - adiabatisch - isoperibol - dynamisch Eigenschaften: - Automatische Zündung und Zündenergiebestimmung - Automatische Wasserbefüllung und –entleerung - Automatische Sauerstoffbefüllung, Entgasung und Spülung - RFID-Technologie zur Aufschlussgefäßerkennung - Einfachere und schnellere Probenvorbereitung dank Aufschlussgefäß in neuem Design - Kapazitiver Touchscreen zur einfachen und bequemen Bedienung - Kontrollkartenansicht und Korrekturberechnungen nach global angewandten Normen - Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss eines Netzwerkdruckers - USB-Anschluss für einfache Messdatenverwaltung und Softwareupdates - Das Package 1/12 beinhaltet ein halogenbeständiges Aufschlussgefäß C 6012 mit katalytisch aktivierter Oberfläche welche zu höheren Wiederfindungsraten bei Halogenen und Schwefel führt. Das C 6000 global standards Package 1/12 besteht aus: - C 6000 global standards - C 6012 Aufschlussgefäß, halogenbeständig - RC 2 basic Kühlwasserversorgung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0010004521, 5582594 |
| | |
| |