Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalorimeter, ohne Kühler, C 1 Package 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1371229
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     10005634
EAN/GTIN:
     4053411053352
Suchbegriffe:
Kalorimeter
kalorimeter ika
kalorimeter
Das C 1 static jacket Verbrennungskalorimeter der neusten Generation mit hohem Automatisierungsgrad und so geringem Platzbedarf wie sonst kein Kalorimeter.
Es arbeitet u.a. nach DIN 51900 und ISO 1928.
Die Auswertung der Temperaturmesswerte folgt der klassischen isoperibolen Methode nach RegnaultPfaundler. Anstelle des üblichen, vergleichsweise schweren Aufschlussgefäßes, das auf- und zugeschraubt werden muss, besitzt es eine leichte, einfach aufsteckbare Verbrennungskammer.
Schnittstellen für PC, Waage, und Drucker ermöglichen die Anpassung an kundenspezifische Wünsche oder Gegebenheiten. Zusätzliche Erweiterungen und Anpassungen, etwa in Bezug auf das Messdatenmanagement und LIMS ermöglicht die separat erhältliche IKA-Kalorimetersoftware C 6040 Calwin (Zubehör).

Das C 1 kann nur zusammen mit einer angepassten Kühlwasserversorgung betrieben werden. Daher empfehlen wir unser C 1 Package 1/10. Es beinhaltet den Kühler RC 2 basic und gewährleistet optimale Betriebs- und Installationsmöglichkeiten.

Mit dem Kalorimeter liefern wir außerdem alle notwendigen Teile um das Gerät zu installieren. Zusätzlich beinhaltet das Gerät auch Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien für die ersten 500 Versuche inclusive 25 Kalibrierungen. Die C 1.10 Verbrennungskammer ist mit dem großen Tiegelhalter C 5010.5 und dem großen Quartztiegel C 6 ausgerüstet.


Weitere Suchbegriffe: 0010005634, 5582621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.633,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.774,84*
€ 22.342,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.706,43*
€ 22.260,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.633,11*
€ 22.173,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.