Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer mit Heizung, emaillierte Platte, mit England Stecker, RET control-v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1368072
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     20001318
EAN/GTIN:
     4053411044558
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung und integrierter Waage. Ein übersichtliches multilinguales TFT-Display erleichtert die Einstellung aller Parameter.
Eine integrierte Temperaturregelung und der mitgelieferte Temperaturfühler PT 100 ermöglichen, die Temperatur hochgenau direkt im Medium zu regeln. Die Heizplatte besteht aus einem Edelstahl-Verbundmaterial mit einer chemisch beständigen weißen Keramik-Beschichtung. Sie erreicht eine Temperatur von 340 °C und garantiert so kurze Aufheizzeiten.
Eine RS 232- und eine USB-Schnittstelle ermöglichen, den Magnetrührer anzusteuern und alle Versuchsparameter zu dokumentieren. Die zuschaltbare Lock-Funktion verhindert das versehentliche Verstellen der Drehzahl und der Temperatur. Zum Schutz der Anwender wird die aktuelle Temperatur auch bei ausgeschaltetem Gerät angezeigt. Unterhalb von 50 °C schaltet sich die Anzeige automatisch ab.
- BNC-Buchse zum Anschluss einer pH- Elektrode
- Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Aufheizen oder hochgenaues Temperieren
- Doppelfühler zur gleichzeitigen Regelung der Wärmeträgertemperatur und der Mediumtemperatur
- Timer- und Countdownfunktion
- Anzeige der tendenziellen Änderung der Viskosität
- Magnetabrisserkennung
- Intervallbetrieb
- Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Betriebsarten
- Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur von 50 bis 380 °C
- Transparente Schutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Fehlercodeanzeige bei Störung
- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige; auch bei ausgeschalteter Funktion
- Sicherheitsmagnetrührer mit Heizung geeignet für den unbewachten Betrieb
- Geschlossene Bauweise (IP 42) garantiert lange Lebensdauer
- Automatische Abschaltung der Temperier-Funktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht ins Medium eingetaucht ist. Funktion wählbar, Timeout-Zeit einstellbar (Error 5)



Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, ika heizrührer, magnetrührer, 0020001318, 5582669
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.468,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,42*
€ 1.993,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,17*
€ 1.992,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,55*
€ 1.901,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,16*
€ 1.836,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,25*
€ 1.747,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.