Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalorimeter, halogenbeständig, C 200 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1348796
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     8803700
EAN/GTIN:
     4053411038199
Suchbegriffe:
Kalorimeter
kalorimeter ika
kalorimeter
Das C 200 h Package ist prädestiniert für Lern- und Lehrzwecke an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten. Aufgrund seines halbautomatischen isoperibolen Messmodus eignet es sich zudem für industrielle Laboratorien mit geringer Analyseanzahl. Mit dem normgerechten und platzsparenden Verbrennungskalorimeter C 200 werden die Brennwerte flüssiger und fester Proben bestimmt.

Der Lieferumgang des C 200 h Package beinhaltet:
C 200 Kalorimeter Messzelle
C 5012 halogenresistentes, katalytisch aktiviertes Aufschlussgefäß
C 200.2 Umrüstset für C 5012
C 248 Sauerstoffstation
Verbrauchsmaterial für die Installation und Kalibrierung

Die Wasser- und Sauerstoffbefüllung als auch die –entleerung erfolgen beim C 200 h Package manuell. Bei einem entsprechend hohen Analyseaufkommen ist jedoch eine Automatisierung des Wasserkreislaufs ohne weiteres möglich. Sie benötigen hierzu den separat erhältliche Schlauchsatz C 200.RC sowie den Kühler RC 2 basic.

Das katalytisch aktivierte, halogenresistente Aufschlussgefäß C 5012 wurde speziell für die Verbrennung bzw. den Aufschluss von halogen- und schwefelhaltigen Proben ( > 3 % ) konzipiert. Das Material des Aufschlussgefäßes (Hastelloy) verhindert die Korrosion des Gefäßes, die durch Proben mit hohem Chlorgehalt ausgelöst wird. Die katalytisch wirksame Innenfläche führt zu höheren Wiederfindungsraten sofern eine Analyse von Halogenen und Schwefel im Anschluss an die Verbrennung erforderlich ist.

Vier verschiedene Betriebsmodi ermöglichen dem Anwender die Messzeiten je nach Bedarf zu steuern.
Isoperibole Messzeit: ca. 17 min.
Dynamische Messzeit: ca. 8 Min.
Manuelle Messzeit: ca. 17 Min. (Bedienerabhängig)
Zeitgesteuerte Messzeit: 14 Min

Die Messung des Brennwertes erfolgt beispielsweise nach DIN 51900, ISO 1928; ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711.

Mit der als Zubehör erhältlichen Software C 6040 Calwin, einer Software zur Gerätesteuerung und Auswertung, wird der Messablauf überwacht und visualisiert. Zudem können die gewonnenen Daten zur weiteren Verarbeitung in Excel, Word, SQL, LIMS etc. exportiert werden. Auch der Betrieb mehrerer Kalorimeter gleichzeitig über einen PC ist möglich. Der PC ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss vom Anwender bereitgestellt werden.

Weitere Suchbegriffe: 0008803700, 5582557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28.999,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.