| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1292391 Herst.-Nr.: 2001.0001.01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wärme-Badthermostate mit Bädern aus PC sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen wie z. B. Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung oder Lebensmittelkontrolle. Die Geräte überzeugen mit einer hohen Temperaturkonstanz und sind ausgestattet mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz der Klasse III / FL (DIN 12876) für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten. Eine leistungsstarke Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad und ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen. Abgerundet wird das Angebot mit Zubehör wie z. B. Testglaseinsätze, variable Stellböden, Baddeckel, Fühler sowie Schläuche, Temperierflüssigkeiten und diverse Adapter. - Genaue, zuverlässige Temperaturregelung. - Übertemperatur- und Unterniveauschutz. - Leistungsstarke Druck- / Saugpumpe. Thermostate mit MPC® Mikroprozessor-Temperaturregelung - LED-Temperaturanzeige. - Einfache 3-Tasten-Bedienung. - Statusanzeigen für Heizen, Kühlen, Pumpe. - RS232-Schnittstelle. Thermostate mit Pilot ONE®-Regler - Pilot ONE-Regler mit 5.7'' Farb-Touchscreen und Menüführung in 11 Sprachen. - 2 x USB (Host, Device), Ethernet und RS232 Schnittstellen. - Pt100 Externfühler-Anschluss. - Kalenderstart, Uhr, Datum, Programmgeber. - 5-Punkt-Kalibrierung für Regelfühler. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2049000101, 461-1002, 5433868, badthermostat;thermostatbad |
| | |
| |